Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 ton, koppar, 32 delar | AB4EGU 1XGB2

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 ton, koppar, 32 delar

Finns i lager
Artikel: AB4EGU Modell: KD12CUKorsreferens: 1XGB2

Få det Maj 14, Tisdag
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
26 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimping Die Set
Kabelområde6 till 750 MCM
kabeltypKoppar
Kapacitet6 till 750 MCM
Färg kodJa
Krympkapacitet6 AWG till 750 kcmil
MaterialHärdat stål
Max. Presskraft12 Ton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.961
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Används med 1XGA6 elverktyg för batteridrivna crimpers med 12 ton kraft
    • Trådstorlek markerad på varje munstycke för enkel identifiering
    • Formstorlek tryckt in i kontakten för att matcha trådstorleken och eliminera korsreferenser
    • Yta i rostfritt stål skyddar mot korrosion
    • För 6 AWG till 750 Kcmil kopparkontakter

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypPris
GREENLEE KD12AL U Style Die Kit, 12 ton, aluminium, 16 delar | AB4EGV 1XGB3 KD12ALAluminium26 337 kr
GREENLEE K22S1GL Die Kit, koppar | AF2RLV 6XH29 K22S1GLKoppar25 985 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 ton, koppar, 32 delar
26 842 kr /enhet