Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE PA1594 LAN- och A/V-kabelkontrolltestare | AE9GCA 6JJJ5

GREENLEE PA1594 LAN- och A/V-kabelkontrolltestare

Finns i lager
Artikel: AE9GCA Modell: PA1594Korsreferens: 6JJJ5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLAN- och A / V-kabelkontroll
AdaptertypRJ-45, F, RCA och BNC
AnslutningstypRJ45, F-typ, RCA, BNC
VisaLED
LinjepolaritetsindikatorNej
VattentätNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Data Safe Monitor (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE PA1594 LAN- och A/V-kabelkontrolltestare
843SEK /enhet