Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE PA2033 Crimp Tool Die | AH6HRH 36CG17

GREENLEE PA2033 Crimp Tool Die

Finns i lager
Artikel: AH6HRH Modell: PA2033Korsreferens: 36CG17
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPressverktyg Die
Kabelområde22 till 18, 16 till 14, 12 till 10 AWG
kabeltypStrandtråd
Färg kodGul 12, Blå 16 Blå, Röd 22

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.65
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdePris
GREENLEE PA2061 Crimpverktygsdyna, RJ-45 Crimpkapacitet | AH6HRC 36CG12 PA2061Unkeyed WE / SS489SEK
GREENLEE PA2035 Crimp Tool Die | AH6HRG 36CG16 PA2035-709SEK
GREENLEE PA2096 Crimp Tool Die | AH6HRJ 36CG18 PA209616 till 14, 22 till 18 AWG757SEK
GREENLEE PA2095 Crimp Tool Die | AH6HRK 36CG19 PA209522 till 20, 18 till 16, 14 till 12, 10 AWG580SEK
GREENLEE PA2031 Crimp Tool Die | AH6HRL 36CG20 PA203110 till 8, 14 till 12 AWG591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE PA2033 Crimp Tool Die
707SEK /enhet