Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 46132 Clearance / marker Piece Rated Led Red | AE6RWR 5UVR6

GROTE 46132 Frigång/markering Styck Klassad LED Röd

Finns i lager
Artikel: AE6RWR Modell: 46132Korsreferens: 5UVR6

Få det Maj 16, Torsdag
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgRed
Ström0.06A
Djup3 / 4 "
Diameter2"
PassarAlla populära monteringar och genomföringar
lamptypLED
Materialpolykarbonat
FormaRunda
UppsägningstypHårpiska
TypPC-klassad
Används förByte
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgStrömMonteringstypUppsägningstypTypBreddDjupPris
GROTE 45413 Rensnings- / markeringslampa Rund gul | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / akrylGul0.33AytaTrådbundenEnkel glödlampa-1"104SEK
GROTE 45583 Lampkit med ram M1-serien gul | AB9FKX 2CVT5 45583Polykarbonat / ABSGul0.12A-Kabelansluten med 0.180 kulavslutningM1 Series2.187 "15 / 16 "620SEK
GROTE 45812 Clearance / marker Lamp Lens Optic Red | AB9FKZ 2CVT7 45812Polykarbonat / akrylRed0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "64SEK
GROTE 45813 Clearance / marker Lamp Lens Optic Yellow | AB9FLA 2CVT8 45813Polykarbonat / akrylGul0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "64SEK
GROTE 45822 Clearance / marker Lamp Lens Optic Red | AB9FLB 2CVT9 45822polykarbonatRed0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "52SEK
GROTE 45823 Rensnings- / markeringslampa Linsoptik gul | AB9FLC 2CVU1 45823polykarbonatGul0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "53SEK
GROTE 45832 Markerlampreflektor 2-1 / 2 tum röd | AB9FLD 2CVU2 45832Polykarbonat / akrylRed0.33AgenomföringenHårpiska--3 / 4 "62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 46132 Frigång/markering Styck Klassad LED Röd
447SEK /enhet