Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 84-9383 Byt till startkabel | AB9VBK 2FFL2

GROTE 84-9383 Byt till startkabel

Finns i lager
Artikel: AB9VBK Modell: 84-9383Korsreferens: 2FFL2
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt till startkabel
FärgSvart
förbindelseBult
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypBult
Mätare6
Längd14 "
MaterialKoppar
Stud storlek3 / 8 "
UnderkategoriKabel / sele
TypBatteri
TrådfärgSvart
Trådstorlek6 ga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8544492000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellMätareLängdTrådstorlekPris
GROTE 84-9255 Byt till startkabel | AB9VAL 2FFF5 84-9255410 "4 ga129SEK
GROTE 84-9256 Byt till startkabel | AB9VAM 2FFF6 84-9256415 "4 ga177SEK
GROTE 84-9257 Byt till startkabel | AB9VAN 2FFF7 84-9257418 "4 ga155SEK
GROTE 84-9258 Byt till startkabel | AB9VAP 2FFF8 84-9258424 "4 ga179SEK
GROTE 84-9259 Byt till startkabel | AB9VAQ 2FFF9 84-9259433 "4 ga222SEK
GROTE 84-9260 Byt till startkabel | AB9VAR 2FFG1 84-9260436 "4 ga259SEK
GROTE 84-9261 Byt till startkabel | AB9VAT 2FFG2 84-9261440 "4 ga256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 84-9383 Byt till startkabel
209SEK /enhet