Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN95 röradapter 1/4 tum NPT miniatyr | AH6XEW

GROZ 36JN95 röradapter 1/4 tum NPT miniatyr

Finns i lager
Artikel: AH6XEW Modell: 36JN95

Få det Maj 16, Torsdag
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöradapter
PassarMiniatyr 1/4 "enheter
För användning påFRL -kombination
För användning med modellnummer36JN48, 36JN41, 36JN56, 36JN64
Längd1.10
MaterialAluminium
NPT1/4
NPT-utlopp1/4
TypMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425961, Jupiter 42007203

Produktvarianter

ProduktModellPassarLängdNPTNPT-utloppTypPris
GROZ 36JN96 Röradapter 1/4 tum NPT Mellan | AH6XEX 36JN96Mellanliggande 1/4 "enheter1.221/41/4Mellanliggande168SEK
GROZ 36JN97 röradapter 3/8 tum NPT mellanliggande | AH6XEY 36JN97Mellanliggande 3/8 "enheter1.223/83/8Mellanliggande12SEK
GROZ 36JN98 Röradapter 1/2 tum NPT Standard | AH6XEZ 36JN98Standard 1/2 "enheter1.341/21/2Standard273SEK
GROZ 36JN99 röradapter 3/4 tum NPT Heavy Duty | AH6XFA 36JN99Tunga 3/4 "enheter1.493/43/4Heavy Duty442SEK
GROZ 36JP01 röradapter 1 tum NPT Heavy Duty | AH6XFB 36JP01Heavy Duty 1 "enheter1.4911Heavy Duty38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN95 röradapter 1/4 tum NPT miniatyr
127SEK /enhet