Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN97 röradapter 3/8 tum NPT mellanliggande | AH6XEY

GROZ 36JN97 Röradapter 3/8 tum NPT Mellan

Finns i lager
Artikel: AH6XEY Modell: 36JN97
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöradapter
PassarMellanliggande 3/8 "enheter
För användning påFRL -kombination
För användning med modellnummer36JN50, 36JN43, 36JN58, 36JN66
Längd1.22
MaterialAluminium
NPT3/8
NPT-utlopp3/8
TypMellanliggande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425962, Jupiter 42007211

Produktvarianter

ProduktModellPassarLängdNPTNPT-utloppTypPris
GROZ 36JN95 röradapter 1/4 tum NPT miniatyr | AH6XEW 36JN95Miniatyr 1/4 "enheter1.101/41/4Miniatyr127SEK
GROZ 36JN96 Röradapter 1/4 tum NPT Mellan | AH6XEX 36JN96Mellanliggande 1/4 "enheter1.221/41/4Mellanliggande168SEK
GROZ 36JN98 Röradapter 1/2 tum NPT Standard | AH6XEZ 36JN98Standard 1/2 "enheter1.341/21/2Standard273SEK
GROZ 36JN99 röradapter 3/4 tum NPT Heavy Duty | AH6XFA 36JN99Tunga 3/4 "enheter1.493/43/4Heavy Duty442SEK
GROZ 36JP01 röradapter 1 tum NPT Heavy Duty | AH6XFB 36JP01Heavy Duty 1 "enheter1.4911Heavy Duty38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN97 Röradapter 3/8 tum NPT Mellan
12SEK /enhet