Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN99 röradapter 3/4 tum NPT Heavy Duty | AH6XFA

GROZ 36JN99 röradapter 3/4 tum NPT Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AH6XFA Modell: 36JN99

Få det Maj 15, Onsdag
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöradapter
PassarTunga 3/4 "enheter
För användning påFRL -kombination
För användning med modellnummer36JN53, 36JN45, 36JN61, 36JN69
Längd1.49
MaterialAluminium
NPT3/4
NPT-utlopp3/4
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425964, Jupiter 82219783

Produktvarianter

ProduktModellPassarLängdNPTNPT-utloppTypPris
GROZ 36JN95 röradapter 1/4 tum NPT miniatyr | AH6XEW 36JN95Miniatyr 1/4 "enheter1.101/41/4Miniatyr127SEK
GROZ 36JN96 Röradapter 1/4 tum NPT Mellan | AH6XEX 36JN96Mellanliggande 1/4 "enheter1.221/41/4Mellanliggande168SEK
GROZ 36JN97 röradapter 3/8 tum NPT mellanliggande | AH6XEY 36JN97Mellanliggande 3/8 "enheter1.223/83/8Mellanliggande12SEK
GROZ 36JN98 Röradapter 1/2 tum NPT Standard | AH6XEZ 36JN98Standard 1/2 "enheter1.341/21/2Standard273SEK
GROZ 36JP01 röradapter 1 tum NPT Heavy Duty | AH6XFB 36JP01Heavy Duty 1 "enheter1.4911Heavy Duty38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN99 röradapter 3/4 tum NPT Heavy Duty
442SEK /enhet