MORSE DRUM PailPRO Series hinkhantare


Filter
Broms typ: Tilt-broms , Benhöjd: 4" , Lyfthöjd Max.: 5 ft. , Material: Kolstål , Totalt djup: 33 " , Totala höjden: 80 " , Total bredd: 32 3 / 8 " , Svängriktning: Vänster eller höger , Lutningsförhållande: 1:1 , Tiltstil: Dra kedjan , Svängradie: 48 "
StilModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekTrumtypPris (ex moms)
A
83S-XR-125
----65 131 SEK
RFQ
A
83-125
----50 495 SEK
RFQ
B
83
150 Ibs11 "till 12"5 gal.-31 614 SEK
RFQ
C
85-5
200 Ibs11 "till 12"5 gal.-7 279 SEK
A
185S-5
200 Ibs11 "till 12"5 gal.-19 466 SEK
D
92-5
1000 Ibs11 "till 15"5 till 15 gal.kantad4 132 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?