Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JP03 Digital tryckmätare 1/4 tum NPT | AH6XFD

GROZ 36JP03 Digital tryckmätare 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH6XFD Modell: 36JP03
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
932SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare
Noggrannhet+/- 2.00% av läsning
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialPlast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek1.25 "
VisaDigital
Visa enheterPsi, bar, mPa, kg/cm2
MätartypDigital tryckmätare
MinneslagringNej
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
Powered ByLitiumjonbatteri
Mätområde0 till 145 psi
Upplösning0.100
SockelmaterialAluminium
Vättade materialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.068
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JP03 Digital tryckmätare 1/4 tum NPT
932SEK /enhet