Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRUVLOK 390003028 Standardkoppling 2-1 / 2 tums segjärn | AC3XLQ 2XET2

GRUVLOK 390003028 Standardkoppling 2-1/2 tum segjärn

Finns i lager
Artikel: AC3XLQ Modell: 390003028Korsreferens: 2XET2
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
809SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardkoppling
Body MaterialDuktilt järn
Boltstorlek3/8" x 2-1/2"
FärgOrange
AnslutningstypSpår
Passar rör OD2.875 "
PackningsmaterialEPDM
Max. Ladda4869 lb.
Max. Tryck750 psi
nominell storlek2.5 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 230 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6065
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod7307193085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Separation av röränden (0 "till 1/8")

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMax. Laddanominell storlekPris
GRUVLOK 390003002 Standardkoppling 2 tums segjärn | AC3XLP 2XET1 3900030022.375 "3323 lb.2"746SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRUVLOK 390003028 Standardkoppling 2-1/2 tum segjärn
809SEK /enhet