GRUVLOK

Gruvloks huvudkontor ligger på 2 Holland Way Exeter, New Hampshire. Den tillverkar räfflade kopplingar, ventiler, beslag och hårdvara. Läs mer

Filter

Vattensystem

hårdvara

Materialhantering

HVAC och kylning

Handverktyg

Electrical

Råvaror

Fästelement

Smörjning

Om GRUVLOK

Gruvlok, ett dotterbolag till Anvil International, är en ledande tillverkare av rördelar och ventiler för mekaniska, VVS-, olja & gas- och brandskyddstillämpningar. Den omfattande Anvil Gruvlok-katalogen inkluderar vridspjällsventiler och rörkopplingar i järn, såsom kopplingar, klämmor, adaptrar, T-stycken, flänsar och lock. Gruvlok 7001-serien kopplingar är konstruerade i enlighet med ASME, ASTM och NFPA standarder och är lämpliga för att upprätta en anslutning mellan rör av liknande storlek. Dessa flexibla ändrör består av en räfflad anslutning och en segjärnstomme med en EPDM-packning för att ge långvarig tätning i extrema väderförhållanden. De kan hantera laster mellan 12000 och 35000 lb och tål tryck upp till 750 psi. Märkets 7700-seriens vridspjällsventiler underlättar en spindel-till-skiva-anslutning för noll-glappsfel och en DISC-TO-SEAT-lastningsmöjlighet som upprätthåller en läckagetät spindeltätning, oberoende av skivans position. Dessa ventiler finns i bultcirkeldiametrar på 3 & 5 tum och i varianter med växel- och spakmanövrerade handtag.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Dessa Gruvlok-kopplingar och beslag är små i storlek och kräver kompakt förpackning. Därför levereras de i förpackningar som består av flera delar. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vilka saker bör man ta hand om när man använder Gruvlok beslag?

  • Kontrollera rörändarna för korrekta räfflade dimensioner och se till att röret är fritt från fördjupningar, utsprång eller andra skavanker som skulle hindra packningen från att täta ordentligt.
  • Applicera ett tunt lager av Gruvlok-smörjmedel på den yttre ytan och täta packningens läppar. I vissa fall måste hela packningsytan smörjas.
  • Se till att inga främmande partiklar fastnar på smorda ytor.

Hur installerar man en packning?

  • Placera packningen över röränden och se till att packningens läpp inte hänger över röränden.
  • Vänd packningen ut och in och smörj & skjut den över röränden.
  • Dra packningen på plats genom att centrera den mellan spåren på varje rör efter att ha riktat in de två rörändarna.
  • Packningen bör inte sträcka sig in i spåret på något av rören.
  • Ta bort den ena muttern och lossa den andra muttern.
  • Placera ett hus ovanpå packningen och se till att husnycklarna passar in i rörspåren.
  • Sväng det andra huset över packningen och in i spåren på båda rören, se till att fjädern och urtaget på varje hus är ordentligt sammankopplade.
  • Sätt tillbaka bulten och dra åt båda muttrarna växelvis och jämnt, håll mellanrummen mellan bultdynorna jämnt fördelade.

Hur säkerställer man korrekt kopplingsinstallation?

Inspektera båda sidor av kopplingen visuellt för att säkerställa att mellanrummen mellan bultdynorna är jämnt fördelade och parallella. Innan kopplingen tas i bruk måste eventuella avvikelser korrigeras.

Varumärkesexklusiva produkter