Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR 75LJ006SS Säkerhetsluftspistol, 6 tums storlek, stålförlängning och stålmunstycke | CE8NGQ

GUARDAIR 75LJ006SS säkerhetsluftpistol, 6 tums storlek, stålförlängning och stålmunstycke

Finns i lager
Artikel: CE8NGQ Modell: 75LJ006SS

Få det Maj 6, Måndag
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftflödeshastighet34 cfm
Luftinlopp NPT (in.)1 / 4 "
Höjd1"
Längd9.4 "
MaterialGjuta aluminium
Ljudnivå107 dB
Drivkraft2 Ibs
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgHöjdLängdMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR 75LJ006AA Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 10-1/2 tums längd | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-Metallisk--1045 / 8 "2 pund10.5 "346SEK
GUARDAIR 75LJ018AA Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 22-1/2 tums längd | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-Metallisk--1075 / 8 "2 pund22.5 "380SEK
GUARDAIR 75LJ048AA Luftpistol, Metallic, 120 Psi, 52-1/2 tums längd | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-Metallisk--1075 / 8 "2 pund52.5 "464SEK
GUARDAIR 75LJ012AA Luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 16 tums längd | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2 pund16 "363SEK
GUARDAIR 75LJ024AA Luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 28 tums längd | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2 pund28 "397SEK
GUARDAIR 75LJ036AA Luftpistol, 120 Psi, 34 Scfm, 40 tums längd | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Grå--1071/8 "(F) NPT2.1 pund40 "430SEK
GUARDAIR 75LJ060AA luftpistol, krom, 64-1/4 tums längd, 120 psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-krom--1071/8 "(F) NPT2 pund64.25 "497SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR 75LJ006SS säkerhetsluftpistol, 6 tums storlek, stålförlängning och stålmunstycke
430SEK /enhet