GUARDAIR HYD048SSA Luftpistol, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 tums längd | AA8LFE 19A862

GUARDAIR HYD048SSA Air Gun, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA8LFE Modell: HYD048SSAKorsreferens: 19A862

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion140 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgMetallic och orange
Förlängningsstorlek48 "
Inloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Max. dBA99
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeSäkerhet
Munstyckslängd3"
Utloppsstorlek1/2 "(F) NPT
Produktion13.5 pund
Total längd60.25 "
TriggerEnstaka utlösare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8475
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionBody MaterialFärgInloppsstorlekMax. dBAProduktionTotal längdPris
GUARDAIR HYD024SSA Luftpistol, 120 Psi, 35-5/8 tums längd, 140 Scfm | AA8LDP 19A825 HYD024SSA140 scfmAluminiumMetallic och orange3/4 "(F) NPT9913.5 pund35.625 "5 382 kr
GUARDAIR HYD036SSA Luftpistol, 120 Psi, 47-5/8 tums längd, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmAluminiumMetallic och orange3/4 "(F) NPT9913.5 pund47.625 "5 382 kr
GUARDAIR HYD048SS375 Luftpistol, 120 Psi, 60-1/4 tums längd, 141 Scfm | AA8LFC 19A860 HYD048SS375141 scfmAluminiumMetallic och orange3/8 "(F) NPT9913.5 pund60.25 "5 382 kr
GUARDAIR HYD048SS500 luftpistol, 120 Psi, 141 Scfm, 60-1/4 tums längd | AA8LFD 19A861 HYD048SS500141 scfmAluminiumMetallic och orange1/2 "(F) NPT9913.5 pund60.25 "5 382 kr
GUARDAIR HT130 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 tums längd, 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmAluminium och glasfiberkrom3/4 "(F) NPT121185 psi58 "22 654 kr
GUARDAIR HT138 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 tums längd, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 scfmAluminium och glasfiberkrom3/4 "(F) NPT124225 psi58 "23 495 kr
GUARDAIR LT3000 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 tums längd, 330 Scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmAluminium och glasfiberkrom3/4 "(F) NPT128330 psi58 "42 308 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR HYD048SSA Air Gun, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 tums längd
5 382 kr /enhet