Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR U75LJ048AA3 Luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 55 tums längd | AD2BNW 3MLT1

GUARDAIR U75LJ048AA3 luftpistol, 120 psi, 49 scfm, 55 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD2BNW Modell: U75LJ048AA3Korsreferens: 3MLT1

Få det Maj 15, Onsdag
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion49 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgGrå
Förlängningsstorlek48 "
Inloppsstorlek3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Munstyckslängd2"
Utloppsstorlek3/4 till 32 "(F) NPT
Produktion2.8 pund
Total längd55 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)140.46
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgTotal längdPris
GUARDAIR U75LJ018AA2 Luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 tums längd, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2krom25 "537SEK
GUARDAIR U75LJ072AA2 luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 tums längd | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Grå79 "696SEK
RFQ
GUARDAIR U75LJ012AA3 Luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 19 tums längd | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3krom19 "519SEK
GUARDAIR U75LJ018AA3 Luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 tums längd | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Grå25 "537SEK
GUARDAIR U75LJ024AA3 Luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 32 tums längd | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Grå32 "555SEK
GUARDAIR U75LJ036AA3 Luftpistol, 120 Psi, 49 Scfm, 43 tums längd | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Grå43 "590SEK
GUARDAIR U75LJ072AA3 Luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 79 tums längd, 49 Scfm | AD2BPA 3MLT5 U75LJ072AA3krom79 "696SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR U75LJ048AA3 luftpistol, 120 psi, 49 scfm, 55 tums längd
625SEK /enhet