Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR U80LJ024AA3 Luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 32 tums längd, 40 Scfm | AD2BQL 3MLY6

GUARDAIR U80LJ024AA3 luftpistol, 120 psi, 1.9 lbf, 32 tums längd, 40 scfm

Finns i lager
Artikel: AD2BQL Modell: U80LJ024AA3Korsreferens: 3MLY6
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
580SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion40 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
Färgkrom
Förlängningsstorlek24 "
Inloppsstorlek3/8 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeWhisper Jet (R)
Munstyckslängd1-1 / 2 "
Utloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Produktion1.9 pund
Total längd32 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgTotal längdPris
GUARDAIR U80LJ048AA2 Luftpistol, 120 Psi, 55 tums längd, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Grå55 "651SEK
GUARDAIR U80LJ012AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 19 tums längd | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Grå19 "545SEK
GUARDAIR U80LJ018AA2 Luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 tums längd | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2Grå25 "563SEK
GUARDAIR U80LJ024AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 32 tums längd | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Grå32 "580SEK
GUARDAIR U80LJ036AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 43 tums längd | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Grå43 "616SEK
GUARDAIR U80LJ072AA2 Luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 tums längd | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2Grå79 "722SEK
RFQ
GUARDAIR U80LJ012AA3 luftpistol, 19 tums längd, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3Grå19 "545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR U80LJ024AA3 luftpistol, 120 psi, 1.9 lbf, 32 tums längd, 40 scfm
580SEK /enhet