GUARDAIR Ultra Whisper Jet-serie luftpistoler


Filter
Luftkonsumtion: 40 scfm , Kroppsmaterial: Aluminium , Kroppsstil: Pistolhandtag , Inloppsstorlek: 3/8 "(F) NPT , Max. dBA: 97 , Max. Inloppstryck: 120 psi , Uttagsstorlek: 3/4 "(F) NPT , Utdata: 1.9 pund
StilModellFärgTotal längdPris (ex moms)
A
U80LJ024AA3
krom32 "580 SEK
A
U80LJ072AA3
krom79 "722 SEK
RFQ
A
U80LJ018AA3
krom25 "563 SEK
A
U80LJ036AA3
krom43 "616 SEK
B
U80LJ024AA2
Grå32 "580 SEK
A
U80LJ012AA3
Grå19 "545 SEK
A
U80LJ048AA3
Grå55 "651 SEK
B
U80LJ012AA2
Grå19 "545 SEK
B
U80LJ018AA2
Grå25 "563 SEK
B
U80LJ036AA2
Grå43 "616 SEK
B
U80LJ048AA2
Grå55 "651 SEK
B
U80LJ072AA2
Grå79 "722 SEK
RFQ

Ultra Whisper Jet-serie luftpistoler

Guardair Ultra Whisper Jet-serie luftpistoler har WhisperJet-munstyckteknologi för att leverera kraftfulla tryckvärden vid reducerade ljudnivåer (97 dBA). Dessa luftpistoler har ett handtag med pistolgrepp med en konturerad avtryckare i full längd för enastående användarkomfort och en aluminiumförlängning med en solid konisk spets för att förhindra munstycksblockering. Alla enheter är utrustade med en patenterad, justerbar hängkrok som kan placeras om för bekväm förvaring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?