Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO C5045 Munstycke | CR3MYJ 60DK09

HAKKO C5045 munstycke

Finns i lager
Artikel: CR3MYJ Modell: C5045Korsreferens: 60DK09
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
4 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmunstycke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypPris
HAKKO A1124B Munstycke Varmluft Single Jet 2.5 mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Varm luft, enkelstråle409SEK
HAKKO A1130 Munstycke varmluft enkelstråle 4.4 mm | AG3BTD 32TU45 A11304.4mmVarm luft, enkelstråle416SEK
HAKKO A1142B Munstycke Varmluft Böjd Enkel 1.5 x 3.0 mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmHet luft, böjd singel1 755 kr
HAKKO A1393 Munstycke Tunn Pad 1.0 x 1.4 mm Avlödning | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mmTunn kudde384SEK
HAKKO A1487 Munstycke Runt 0.6 x 1.5mm Avlödning | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmRunda384SEK
HAKKO N3-16 Munstycke 1.6mm x 3.0mm Avlödning | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmRunda1 315 kr
HAKKO N3-L10 Munstycke Extra lång avlödning | AG3BUF 32TU88 N3-L101.0 x 2.3 mmExtra lång1 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO C5045 munstycke
4 185 kr /enhet