Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO FA400-04 Bänklodräksugare 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 Bänklodräksugare 120V

Finns i lager
Artikel: AH3LDZ Modell: FA400-04Korsreferens: 32TV20
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
1 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBordsskiva lödrökutsug
Luftflöde38.8 cfm
Djup7.3 "
filtermediaAktivt kolskum
Höjd3"
Hz50/60
Inspänning120 VAC
Antal inlopp1
Ljud nivå50
Watt15/13
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Hakko FA400-04 bänklodräksugare används för att avlägsna skadliga ångor och rök som genereras under lödningsprocessen.

Funktioner:

  • Den har 3 kontrollfunktioner för hög, medium och låg luftflödesjustering för att justera luftflödets intensitet.
  • Denna Hakko fa400-04 bänklodräksugare har uretanskum aktivt kolfilter för att minska lukten av rök som bildas vid lödning.
  • Denna bänkade lödröksavskiljare tillåter horisontell (låg profil) / vertikal (upprätt) montering för enkel och säker installation.

Kompatibla tillbehör:

  • Hakko Rökutsug Kolfilter: Det är en ersättningsdel av Hakko FA400-04 bänklodräksugare som används för att byta ut dess filter.

Standarder och godkännanden:

  • MET
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mycket effektivt är det aktiva kolfiltret i Hakko FA400-04 rökutsug?

A. Det aktiva kolfiltret kan filtrera bort 80 % av lukten från luften.

F. Vilken hastighet har luften i denna bänkavgasutsug?

A.

  • Horisontellt: 2.6 m/sek (50 Hz) / 2.9 m/sek (60 Hz)
  • Vertikalt: 1.0 m/sek (50 Hz) / 1.1 m/sek (60 Hz)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO FA400-04 Bänklodräksugare 120V
1 563 kr /enhet