Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO T15-K Lödspetsknivblad 4.7 mm x 15 mm | AG3BWJ 32TV75

HAKKO T15-K Lödspets knivblad 4.7 mm x 15 mm

Finns i lager
Artikel: AG3BWJ Modell: T15-KKorsreferens: 32TV75
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek4.7 15 mm x mm
TypKniv blad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
HAKKO T15-KF Lödspetsknivblad 4.6 mm x 17 mm | AG3BWK 32TV76 T15-KF4.6 17 mm x mm398SEK
HAKKO T15-KL Lödspetsknivblad 4.7 mm x 11 mm | AG3BWL 32TV77 T15-KL4.7 11 mm x mm392SEK
HAKKO T15-KU Lödspetsknivblad 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78 T15-KU3 11 mm x mm407SEK
HAKKO T18-K Lödspetsknivblad 5.0 mm x 14 mm | AG3BYA 32TW10 T18-K5.0 14 mm x mm235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO T15-K Lödspets knivblad 4.7 mm x 15 mm
416SEK /enhet