Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO T18-K Lödspetsknivblad 5.0 mm x 14 mm | AG3BYA 32TW10

HAKKO T18-K Lödspets knivblad 5.0 mm x 14 mm

Finns i lager
Artikel: AG3BYA Modell: T18-KKorsreferens: 32TW10

Få det Maj 17, Fredag
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek5.0 14 mm x mm
TypKniv blad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
HAKKO T15-K Lödspetsknivblad 4.7 mm x 15 mm | AG3BWJ 32TV75 T15-K4.7 15 mm x mm416SEK
HAKKO T15-KF Lödspetsknivblad 4.6 mm x 17 mm | AG3BWK 32TV76 T15-KF4.6 17 mm x mm398SEK
HAKKO T15-KL Lödspetsknivblad 4.7 mm x 11 mm | AG3BWL 32TV77 T15-KL4.7 11 mm x mm392SEK
HAKKO T15-KU Lödspetsknivblad 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78 T15-KU3 11 mm x mm407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO T18-K Lödspets knivblad 5.0 mm x 14 mm
235SEK /enhet