Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO T18-B Lödspets Konisk 0.5 mm x 14.5 mm | AG3BXG 32TV92

HAKKO T18-B Lödspets Konisk 0.5mm x 14.5mm

Finns i lager
Artikel: AG3BXG Modell: T18-BKorsreferens: 32TV92
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek0.5 14.5 mm x mm
TypKonisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypPris
HAKKO T18-BL Lödspets Konisk 0.2 mm x 22.5 mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2 22.5 mm x mmKonisk167SEK
HAKKO T18-BR02 Lödspets Konisk 0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBöjd konisk232SEK
HAKKO T18-I Lödspets Konisk 0.2 mm x 14.5 mm | AG3BXY 32TW08 T18-I0.2 14.5 mm x mmKonisk159SEK
HAKKO T18-IS Lödspets Konisk 0.2 mm x 11 mm | AG3BXZ 32TW09 T18-IS0.2 11 mm x mmKonisk160SEK
HAKKO T18-SB Lödspets Konisk 0.2 mm x 13.2 mm | AG3BYE 32TW15 T18-SB0.2 13.2 mm x mmKonisk183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO T18-B Lödspets Konisk 0.5mm x 14.5mm
144SEK /enhet