Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1 / 4lb Trä | AD3JGA 3ZLT9

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4lb Trä

Finns i lager
Artikel: AD3JGA Modell: 3666010Korsreferens: 3ZLT9
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDead Blow Cross Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.437 "
Hantera färgNatural
Handtag DesignRakt
Hantera materialhickory Wood
HuvudfärgSvart
Head Längd5 5 / 16 "
HuvudmaterialHärdat stål
Huvudvikt2-1 / 4 lb.
Huvudets bredd1.437 "
Total längd14.25 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: HALDER MAXXCRAFT

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Cross Pein Hammer 1 1 / 8lb Trä | AD3JFY 3ZLT7 36660051.125 "4.5 "1-1 / 8 lb.1.125 "12.5 "717SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4lb Trä
453SEK /enhet