START INTERNATIONAL TBC50-serien, kraftiga elektriska skärare


Filter
Noggrannhet: +/- 1 mm , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Max. Rulldiameter: 18 " , Max. Roll Outside Dia.: 18 " , Bandbredd: 7.87 "
StilModellSpänningSkärlängdFeedhastighetBreddHöjdArtikelLängdMax. SkärbreddPris (ex moms)
A
TBC50R
-----Skäraren--95 883 SEK
RFQ
B
TBC50HW
-0.60 till 328 "21 tum/sek.--Skäraren-2.76 "106 547 SEK
RFQ
C
TBC50
120 / 230 VAC0.04 till 394 "21 tum/sek.19 "13 "Icke-självhäftande materialskärare17 "4.33 "76 209 SEK
D
TBC50H
120 / 230 VAC0.60 till 394 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "3.54 "101 836 SEK
E
TBC50SH
120 / 230 VAC0.60 till 394 "21 tum/sek.16 "16 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "3.54 "106 829 SEK
F
TBC50HX
120 / 230 VAC1.57 till 984 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "1.18 "151 014 SEK
G
TBC50S
120 / 230 VAC0.04 till 394 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-självhäftande materialskärare20 "4.33 "103 500 SEK
H
TBC50LH
120V0.6 till 394 "26 delar / min27 "37 "Icke-självhäftande materialskärare20 "-151 770 SEK
H
TBC50LH / luft
120V0.6 till 394 "26 delar / min27 "37 "Pneumatisk, icke-vidhäftande materialskärare20 "-173 154 SEK

TBC50-serien, kraftiga elektriska skärare

  • Skärlängd (9999mm)
  • Matningshastighet (21 "per sekund)
  • Max. Skärbredd (4.33 ")

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?