HALDEX BARNES 1080086 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7

HALDEX BARNES 1080086 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 28 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE7NKL Modell: 1080086Korsreferens: 5ZPL7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk växelpump
DriveDirekt
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
HP krävs15
Ingång RPM3600
MonteringsflänsSE A
Nominellt flöde28 GPM
Portar (inlopp)1 "NPT
Portar (utlopp)3 / 4 "NPT
Rotationmedurs
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.5 "
Växellåda2 Stage
TypTvå Stage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7075
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413600030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivaxel (in.) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (28)
    • Max. PSI 1: a etappen (750)
    • Max. PSI andra etappen (2)

Produktvarianter

ProduktModellPris
HALDEX BARNES 1080085 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6 10800857 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1080086 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 28 Gpm
8 491 kr /enhet