HALDEX BARNES 1080085 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6

HALDEX BARNES 1080085 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 22 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE7NKK Modell: 1080085Korsreferens: 5ZPL6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk växelpump
DriveDirekt
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
HP krävs10
Ingång RPM3600
MonteringsflänsSE A
Nominellt flöde22 GPM
Portar (inlopp)1 "NPT
Portar (utlopp)3 / 4 "NPT
Rotationmedurs
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.5 "
Växellåda2 Stage
TypTvå Stage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.865
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivaxel (in.) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (22)
    • Max. PSI 1: a etappen (1100)
    • Max. PSI andra etappen (2)

Produktvarianter

ProduktModellPris
HALDEX BARNES 1080086 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7 10800868 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1080085 Kugghjulspump 2 steg 3600 rpm 22 Gpm
7 955 kr /enhet