HALLOWELL 5529-12HG Förvaring av metallkorg 12 tum Djup 78 soptunnor | AG6CTZ 35KU48

HALLOWELL 5529-12HG Starter Metal Bin Hyllor 12 tum Djup 78 Bins

Artikel: AG6CTZ Modell: 5529-12HGKorsreferens: 35KU48
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

16 606 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrådshållare i metallkorg
Fackdjup11 "
Fackhöjd(66) 6 ", (12) 9"
Fackets bredd6"
FärgGrå
FinishPulverlackat
Mätare14 ga Inlägg, 20 ga. Hyllor
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Övergripande djup12 "
Totala höjden87 "
Total bredd36 "
Totalt antal lagerplatser78

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.75
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200078

Produktvarianter

ProduktModellFackdjupFackhöjdFackets breddÖvergripande djupTotalt antal lagerplatserPris
HALLOWELL 5525-12HG Starter Metallfackshylla 12 tum Djup 14 soptunnor | AG6CRY 35KU24 5525-12HG11 "12 "18 "12 "147 913 kr
RFQ
HALLOWELL 5525-18HG Starter metallhylla 18 tum djup 14 soptunnor | AG6CTA 35KU26 5525-18HG17 "12 "18 "18 "149 417 kr
RFQ
HALLOWELL 5525-24HG Starter metallfackhyllor 24 tum djup 14 fack | AG6CTC 35KU28 5525-24HG23 "12 "18 "24 "1410 061 kr
RFQ
HALLOWELL 5526-12HG Förrådshållare i metallkorg 12 tum Djup 21 soptunnor | AG6CTE 35KU30 5526-12HG11 "12 "12 "12 "218 584 kr
RFQ
HALLOWELL 5526-18HG Starthylla av metallkorg 18 tum Djup 21 soptunnor | AG6CTG 35KU32 5526-18HG17 "12 "12 "18 "219 863 kr
RFQ
HALLOWELL 5526-24HG Starter metallfackhyllor 24 tum djup 21 fack | AG6CTJ 35KU34 5526-24HG23 "12 "12 "24 "2111 129 kr
RFQ
HALLOWELL 5527-12HG Starter metallhylla 12 tum Djup 36 soptunnor | AG6CTL 35KU36 5527-12HG11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "3610 746 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL 5529-12HG Starter Metal Bin Hyllor 12 tum Djup 78 Bins
16 606 kr /enhet