HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M öppen modulär lagringsenhet 132 tums lövträ | AG9RVH 22CT58

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M Open Modular Storage Unit 132 Inch Hardwood

Finns i lager
Artikel: AG9RVH Modell: FKOPENSTOR-SM-MKorsreferens: 22CT58

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

90 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna modulär lagringsenhet
FärgSvart röd
Mått78 "H x 36" W x 24 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD Guld
MaterialStål
Antal piedestaler(1) 3 låda, (1) 6 låda
Antal hyllor5
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd132 "
Hyllmaterialspånskiva
Arbetsytans djup24 "
ArbetsytmaterialLaminerat lövträ
Arbetsytans bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 320.085
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)335.28
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal hyllenheter: 2
    • Arbetsytans tjocklek: 1-3 / 4 "
    • Sockelmått: 32 "H x 18" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellMåttTotal breddHyllkapacitetHyllmaterialArbetsytmaterialPris
HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-S öppen modulär förvaringsenhet 132 tum 12 gauge stål | AG9RVJ 22CT59 FKOPENSTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "575 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål88 335 kr
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-M öppen modulär lagringsenhet 168 tums lövträ | AG9RVK 22CT60 FKOPENSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 pund (hyllenhet)spånskivaLaminerat lövträ128 357 kr
HALLOWELL FKOPENSTOR-LG-S öppen modulär förvaringsenhet 168 tum 12 gauge stål | AG9RVL 22CT61 FKOPENSTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "700 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål125 750 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL FKOPENSTOR-SM-M Open Modular Storage Unit 132 Inch Hardwood
90 722 kr /enhet