HALLOWELL HBR962487-3S-PB Bulk Rack Startenhet 96 x 24 x 87 9000 Lb. | AG6FXR 35UR95

HALLOWELL HBR962487-3S-PB Bulk Rack Startenhet 96 x 24 x 87 9000 Lb.

Artikel: AG6FXR Modell: HBR962487-3S-PBKorsreferens: 35UR95
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

11 642 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkförvaringsställ, förrätt
Justerbara steg3"
Strålkapacitet3000 lb.
Kapacitet per hylla3000 lb.
FärgMarinblå / Ljusgrå
DäckmaterialIngen
Djup24 "
FinishPulverlackat
Höjd87 "
Lastkapacitet9000 lb.
MaterialStål
Antal hyllor3
Bredd96 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200078

Produktvarianter

ProduktModellStrålkapacitetKapacitet per hyllaDäckmaterialDjupHöjdLastkapacitetBreddPris
HALLOWELL HBR482487-3S-PB Bulkstativstartare 48 x 24 x 87 11 400lb | AG6FKT 35UP50 HBR482487-3S-PB3800 lb.3800 lb.Ingen24 "87 "11,400 lb.48 "8 645 kr
RFQ
HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Bulk Rack Starter Unt 60 x 24 x 123 10 500lb | AG6FKV 35UR17 HBR6024123-3S-P-PB3500 lb.3500 lbspånskiva24 "123 "10,500 lb.60 "11 410 kr
RFQ
HALLOWELL HBR6036123-3S-P-PB Bulk Rack Starter Unt 60 x 36 x 123 10 500lb | AG6FKW 35UR18 HBR6036123-3S-P-PB3500 lb.3500 lbspånskiva36 "123 "10,500 lb.60 "14 240 kr
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3S-P-PB Bulkstativstartare Unt 60 x 48 x 123 10 500lb | AG6FKX 35UR19 HBR6048123-3S-P-PB3500 lb.3500 lbspånskiva48 "123 "10,500 lb.60 "15 478 kr
RFQ
HALLOWELL HBR602487-3S-WW-PB Bulkstativstartaggregat 60 x 24 x 87 10 500lb | AG6FLB 35UR23 HBR602487-3S-WW-PB3500 lb.3500 lbWire24 "87 "10,500 lb.60 "14 691 kr
RFQ
HALLOWELL HBR7224123-3S-S-PB Bulk Rack Starter Unt 72 x 24 x 123 10 500lb | AG6FLD 35UR89 HBR7224123-3S-S-PB3500 lb.3500 lbStål24 "123 "10,500 lb.72 "16 083 kr
RFQ
HALLOWELL HBR7236123-3S-S-PB Bulk Rack Starter Unt 72 x 36 x 123 10 500lb | AG6FLE 35UR90 HBR7236123-3S-S-PB3500 lb.3500 lbStål36 "123 "10,500 lb.72 "19 250 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL HBR962487-3S-PB Bulk Rack Startenhet 96 x 24 x 87 9000 Lb.
11 642 kr /enhet