HALTEC TV-414-500 Snap Inch Däckventil 1 1/2 tum - Förpackning med 500 | AC6HAJ 33W525

HALTEC TV-414-500 Snap Inch däckventil 1 1/2 tum - paket med 500

Finns i lager
Artikel: AC6HAJ Modell: TV-414-500Korsreferens: 33W525

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 244 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDäckventil
FärgSvart
Längd1.5 "
MaterialGummimetall
Max. Lufttryck65 psi
Fälghålsstorlek. 453 "
VentilstorlekStandardborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7825
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdförp. Antal.Pris
HALTEC TV-413-10 Snap Inch Däckventil 1 1/4 tum - Förpackning med 10 | AC6GZZ 33W516 TV-413-101.25 "1074SEK
HALTEC TV-413-50 Snap Inch däckventil 1 1/4 tum-50-pack | AC6HAA 33W517 TV-413-501.25 "50381SEK
HALTEC TV-413-500 Snap Inch däckventil 1 1/4 tum - förpackning om 500 | AC6HAB 33W518 TV-413-5001.25 "5003 035 kr
HALTEC TV-415-10 Snap Inch Däckventil 1 1/4 tum - Förpackning med 10 | AC6HAC 33W519 TV-415-101.25 "1090SEK
HALTEC TV-415-50 Snap Inch Däckventil 1 1/4 tum - Förpackning med 50 | AC6HAD 33W520 TV-415-501.25 "50446SEK
HALTEC TV-412-50 Snap inch däckventil 7/8 tum - 50-pack | AC6HAE 33W521 TV-412-507 / 8 "50374SEK
HALTEC TV-412-500 Snap Inch Däckventil 7/8 tum - Förpackning med 500 | AC6HAF 33W522 TV-412-5007 / 8 "5003 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALTEC TV-414-500 Snap Inch däckventil 1 1/2 tum - paket med 500
3 244 kr /packa