Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 7108L-SS-8MM Keps 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRP 4CMW4

HAM-LET 7108L-SS-8MM Cap 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm

Finns i lager
Artikel: AD6YRP Modell: 7108L-SS-8MMKorsreferens: 4CMW4

Få det Maj 15, Onsdag
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R)
Hexstorlek15mm
Max. Tryck4100 till 8100 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 7108L-SS-6MM Keps 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRN 4CMW3 7108L-SS-6MM14mm4100 till 10,300 psi6mm361SEK
HAM-LET 7108L-SS-10MM Keps 316 Rostfritt stål Let-lok 10mm | AD6YRQ 4CMW5 7108L-SS-10MM18mm3350 till 6550 psi10mm381SEK
HAM-LET 7108L-SS-12MM Cap 316 Rostfritt stål Let-lok 12mm | AD6YRR 4CMW6 7108L-SS-12MM22mm2650 till 6750 psi12mm511SEK
HAM-LET 3000075 Keps, 316 Rostfritt Stål, Kompression | CR3NWE 787XP3 3000075---735SEK
HAM-LET 3000057 Keps, 316 Rostfritt stål, Kompression | CR3NWF 787XP5 3000057---460SEK
HAM-LET 3000069 Keps, 316 rostfritt stål, kompression | CR3NWG 787XP2 3000069---566SEK
HAM-LET 3000077 Keps, 316 Rostfritt Stål, Kompression | CR3NWH 787XP4 3000077---1 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 7108L-SS-8MM Cap 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm
299SEK /enhet