Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 rostfritt stål Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2

HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 4mm

Finns i lager
Artikel: AD6YQT Modell: 762L-SS-4MMKorsreferens: 4CMU2
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hexstorlek12mm
Max. Tryck5500 till 10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3 762L-SS-6MM14mm4100 till 10,300 psi6mm522SEK
HAM-LET 762L-SS-8MM Union 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100 till 8100 psi8mm588SEK
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350 till 6550 psi10mm747SEK
HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 rostfritt stål Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6 762L-SS-12MM22mm2650 till 6750 psi12mm1 115 kr
HAM-LET 3000233 COMRESSION UNION, 316 Rostfritt stål, Kompression x Kompression, 542 mm Total Lg | CR3PMC 787XV8 3000233---1 710 kr
HAM-LET 3000345 COMRESSION UNION, 316 Rostfritt stål, Kompression x Kompression, 49 1/2 mm Total Lg | CR3PMD 787XX1 3000345---1 556 kr
HAM-LET 3000247 COMRESSION UNION, 316 Rostfritt stål, Kompression x Kompression, För 10 mm x 8 mm Tube OD | CR3PME 787XW6 3000247---863SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 4mm
561SEK /enhet