Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 774L SS 1/2 skottförening Rostfritt stål 1/2 tum fack | AG2LKR 31LC66

HAM-LET 774L SS 1/2 Bulkhead Union 1/2 tums kopplingar i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG2LKR Modell: 774L SS 1/2Korsreferens: 31LC66
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
1 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek3 / 4-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek15 / 16 "
Max. Tryck2650 till 6750 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 774L SS 1/4 Skottförening Rostfritt stål 1/4 tumföreningar | AG2LKT 31LC67 774L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "673SEK
HAM-LET 774L SS 3/8 Skottförening Rostfritt stål 3/8 tums fack | AG2LKU 31LC68 774L SS 3/89 / 16-203 / 4 "3350 till 6550 psi3 / 8 "888SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 774L SS 1/2 Bulkhead Union 1/2 tums kopplingar i rostfritt stål
1 256 kr /enhet