Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 774L SS 3/8 Skottförening Rostfritt stål 3/8 tums fack | AG2LKU 31LC68

HAM-LET 774L SS 3/8 Bulkhead Union 3/8 tums kopplingar i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG2LKU Modell: 774L SS 3/8Korsreferens: 31LC68

Få det Maj 7, Tisdag
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
765SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck3350 till 6550 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 774L SS 1/2 skottförening Rostfritt stål 1/2 tum fack | AG2LKR 31LC66 774L SS 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 082 kr
HAM-LET 774L SS 1/4 Skottförening Rostfritt stål 1/4 tumföreningar | AG2LKT 31LC67 774L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "622SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 774L SS 3/8 Bulkhead Union 3/8 tums kopplingar i rostfritt stål
765SEK /enhet