HAM-LET Skott Union Union rostfritt stål


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: kompression , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
774L SS 1/2
3 / 4-2015 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 082 SEK
A
774L SS 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "622 SEK
A
774L SS 3/8
9 / 16-203 / 4 "3350 till 6550 psi3 / 8 "765 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?