Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Rostfritt stål kulventilrör x rör x rör 1/4 tum | AD3KNU 3ZVT7

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Kulventilrör i rostfritt stål x rör x rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3KNU Modell: H-6800-SS-L-1/4-CSTKorsreferens: 3ZVT7

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypRör x Rör x Rör
Hantera materialNylon / metall
Hantera typVäxla
Max. Tryck6000 psi WOG
PortStandard
TätningsmaterialPCTFE (KEL-F)
SittmaterialPCTFE (KEL-F)
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 280 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
HAM-LET H-6800-SS-L-1/8-RCST Rostfritt stål kulventilrör x rör x rör 1/8 tum | AD3KNT 3ZVT6 H-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "5 366 kr
HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST Rostfritt stål kulventilrör x rör x rör 3/8 tum | AD3KNV 3ZVT8 H-6800-SS-L-3/8-ICST3 / 8 "7 673 kr
HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Rostfritt stål kulventilrör x rör x rör 1/2 tum | AD3KNW 3ZVT9 H-6800-SS-L-1/2-CST1 / 2 "11 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Kulventilrör i rostfritt stål x rör x rör 1/4 tum
5 222 kr /enhet