HAMILTON R-72166-PR Styva pneumatiska hjul med dubbla hjul 16 D | AB3VHW 1VHP7

HAMILTON R-72166-PR Styva pneumatiska hjul med dubbla hjul 16 D

Finns i lager
Artikel: AB3VHW Modell: R-72166-PRKorsreferens: 1VHP7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyva pneumatiska hjul med dubbla hjul
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd4-3 / 4 "
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Ladda betyg2440 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Monteringstyp5 1/2 x 7 1/2 "topplatta
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 6-1/8"
Totala höjden18.75 "
Plate Storlek5-1/8" x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
Lager6
Temp. Räckvidd-30 grader till 120 grader F.
Däckfälg Dia.8"
BanaSågtand
HjullagerPrecision avsmalnande boll
Hjuldiameter16 "
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.1325
Fartygets höjd (cm)70.61
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)44.2
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-72166-PR Styva pneumatiska hjul med dubbla hjul 16 D
11 043 kr /enhet