Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-WH-6MB styv plåthjul 1400 Lb 6 tum diameter | AE6VPG 5VG66

HAMILTON R-WH-6MB styv plåthjul 1400 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VPG Modell: R-WH-6MBKorsreferens: 5VG66
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
1 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialGjutjärn
HjulformStandard
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
durometerBrinell 188
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1400 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
ErsättningshjulTillverkare Nr W-620-MB-1/2
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRed
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0725
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris
HAMILTON R-WH-6SPB styvplåthjul 960 Lb 6 tum diameter | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBHärdat stålNej300 till 999 pund3 x 3 "960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 911 kr
HAMILTON R-WH-8SPB styvplattahjul 1200 Lb 8 tums diameter | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBStålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "2 162 kr
HAMILTON R-WH-4DB Styvplattahjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBStålNej300 till 999 pund3 x 3 "750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 378 kr
HAMILTON R-WH-4MB styv plåthjul 1000 Lb 4 tum diameter | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBStålJa1000 till 2999 pund3 x 3 "1000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"5.625 "1 127 kr
HAMILTON R-WH-4P Styv tallrikshjul 800 Lb 4 tums diameter | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PStålJa300 till 999 pund3 x 3 "800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "928SEK
HAMILTON R-WH-6DB styvplåthjul 1250 Lb 6 tum diameter | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBStålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "940SEK
HAMILTON R-WH-6FSB Styvplåthjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBStålNej1000 till 2999 pund3 x 3 "2000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "1 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-WH-6MB styv plåthjul 1400 Lb 6 tums diameter
1 305 kr /enhet