HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Vridplåthjul med riktad låsbroms 2900lb | AE6VPU 5VG99

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Svänghjul med riktningslåsbroms 2900lb

Finns i lager
Artikel: AE6VPU Modell: S-CH-13PH-4SL-FBKorsreferens: 5VG99

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typSida
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås och broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialFenol
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg2900 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.5 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1030-P-1
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-50 grader till 300 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialFenol
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Svänghjul med riktad låsbroms 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"13 358 kr
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Länkhjul med riktad låsbroms 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"9 644 kr
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Vridbar plåthjul med riktad låsbroms 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"17 813 kr
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Svänghjul med riktad låsbroms 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBHärdat stålSida1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 546 kr
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Länkhjul med riktad låsbroms 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBHärdat stålSida300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"4 253 kr
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Vridplåthjul med riktad låsbroms 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBHärdat stålSida1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5 058 kr
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Länkhjul med riktad låsbroms 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBHärdat stålSida300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"4 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-CH-13PH-4SL-FB Svänghjul med riktningslåsbroms 2900lb
3 361 kr /enhet