HAMILTON S-HS-4SWF Hjulhjul med dubbla hjul 4 tum diameter 800 Lb. | AG6WKT 49H479

HAMILTON S-HS-4SWF Dubbla hjulhjul 4 tums diameter 800 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG6WKT Modell: S-HS-4SWFKorsreferens: 49H479

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer80 Shore A
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16" x 4-15/16"
Ladda betyg800 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd3-3/8" x 5-1/4"
Totala höjden5.625 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
RacewayEnkel boll
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgRed
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8716903000

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenHjuldiameterPris
HAMILTON S-HS-8SWF Hjul med dubbla hjul 8 i diameter 2000 Lb. | AG6WKU 49H481 S-HS-8SWF1000 till 2999 pund2000 lb.9.75 "8"4 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-HS-4SWF Dubbla hjulhjul 4 tums diameter 800 Lb.
3 840 kr /enhet