HAMILTON S-MD-124SYT Vridplåthjul 6000 Lb 12 tum Diameter | AE6VQY 5VH75

HAMILTON S-MD-124SYT Svängplatta Hjul 6000 Lb 12 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VQY Modell: S-MD-124SYTKorsreferens: 5VH75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialHärdat stål
durometer90 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg6000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden15.5 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.625 "
plattypD
RacewayHärdad precisionsvals
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1240-SYT-1-1 / 4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgBlå
Hjuldiameter12 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.9775
Fartygets höjd (cm)54.1
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON S-MD-103FST Länkhjul 16 00 Lb. 10 tums diameter | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "11 868 kr
HAMILTON S-MD-104FST Länkhjul 18000 Lb 10 tums diameter | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "13 063 kr
HAMILTON S-MD-104SYT Vridplåthjul 5000 Lb 10 tum Diameter | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå10 "15 053 kr
HAMILTON S-MD-63FST Länkhjul 12000 Lb 6 tum Diameter | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa6"10 677 kr
HAMILTON S-MD-83FST Länkhjul 14000 Lb 8 tum Diameter | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-830-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"10 708 kr
HAMILTON S-MD-83SYT Cirkelhjul 3500 Lb 8 tum Diameter | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå8"11 540 kr
HAMILTON S-MD-84FST Länkhjul 17000 Lb 8 tums diameter | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-840-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"12 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-MD-124SYT Svängplatta Hjul 6000 Lb 12 tums diameter
16 363 kr /enhet