HAMILTON S-MD-103FST Länkhjul 16 00 Lb. 10 tums diameter | AE6VQR 5VH68

HAMILTON S-MD-103FST Svängplatta Hjul 16 00 Lb. 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VQR Modell: S-MD-103FSTKorsreferens: 5VH68

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg16,000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden13 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.625 "
plattypD
RacewayHärdad precisionsvals
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1030-FST-1-1 / 4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgRensa
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON S-MD-104FST Länkhjul 18000 Lb 10 tums diameter | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "13 063 kr
HAMILTON S-MD-104SYT Vridplåthjul 5000 Lb 10 tum Diameter | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå10 "15 053 kr
HAMILTON S-MD-124SYT Vridplåthjul 6000 Lb 12 tum Diameter | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Mer än 6000 lb.polyuretanTillverkare Nr W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå12 "16 363 kr
HAMILTON S-MD-63FST Länkhjul 12000 Lb 6 tum Diameter | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa6"10 677 kr
HAMILTON S-MD-83FST Länkhjul 14000 Lb 8 tum Diameter | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-830-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"10 708 kr
HAMILTON S-MD-83SYT Cirkelhjul 3500 Lb 8 tum Diameter | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå8"11 540 kr
HAMILTON S-MD-84FST Länkhjul 17000 Lb 8 tums diameter | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-840-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"12 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-MD-103FST Svängplatta Hjul 16 00 Lb. 10 tums diameter
11 868 kr /enhet