HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Svänghjul med dubbla hjul 12000 Lb 12 Ureth | AB3VGT 1VHK2

HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Svänghjul med dubbla hjul 12000 Lb 12" Ureth

Finns i lager
Artikel: AB3VGT Modell: S-MDD-124SYT-4SLKorsreferens: 1VHK2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul m / 4-position Drctnl Lok
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialHärdat stål
durometer90 Shore A
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg12,000 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden15.5 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.625 "
plattypD
RacewayHärdad precisionsvals
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgBlå
Hjuldiameter12 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeKärnmaterialLadda betygTotala höjdenHjulfärgHjuldiameterHjulbreddPris
HAMILTON S-MDD-83DT-4SL Swivel Caster med dubbla hjul 5000 Lb 8 "uretan | AB3VGN 1VHJ6 S-MDD-83DT-4SL3000 till 5999 pundGjutjärn5000 lb.11 "Grön8"3"14 728 kr
HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL Dual Wheel Swivel Caster 7000 Lb 8 "Urethane | AB3VGP 1VHJ7 S-MDD-83SYT-4SLMer än 6000 lb.Härdat stål7000 lb.11 "Blå8"3"17 769 kr
HAMILTON S-MDD-13DT-4SL Swivel Caster med dubbla hjul 6000 Lb 10 "Urethne | AB3VGQ 1VHJ8 S-MDD-13DT-4SLMer än 6000 lb.Gjutjärn6000 lb.13 "Grön10 "3"14 317 kr
HAMILTON S-MDD-104SYT-4SL Swivel Caster med dubbla hjul 10000 Lb 10 "Ureth | AB3VGR 1VHJ9 S-MDD-104SYT-4SLMer än 6000 lb.Härdat stål10,000 lb.13 "Blå10 "4"22 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-MDD-124SYT-4SL Svänghjul med dubbla hjul 12000 Lb 12" Ureth
23 445 kr /enhet