Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON S-WH-4MB Länkhjul 1000 Lb 4 tum Diameter | AE6VRK 5VH89

HAMILTON S-WH-4MB Svängplatta Hjul 1000 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VRK Modell: S-WH-4MBKorsreferens: 5VH89
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
2 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGjutjärn
HjulformStandard
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
durometerBrinell 188
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden5.625 "
Plate Storlek4 x 5 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-420-MB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRed
Hjuldiameter4"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.99
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlattjocklekPris
HAMILTON S-WH-6SPB Länkhjul 960 Lb 6 tum Diameter | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nej300 till 999 pund960 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 806 kr
HAMILTON S-WH-8SPB Svänghjul 1200 Lb 8 tum diameter | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nej1000 till 2999 pund1200 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "3 125 kr
HAMILTON S-WH-4DB Länkhjul 750 Lb 4 tum Diameter | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Ja300 till 999 pund750 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "2 254 kr
HAMILTON S-WH-4P Länkhjul 800 Lb 4 tum Diameter | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nej300 till 999 pund800 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "1 841 kr
HAMILTON S-WH-6DB Länkhjul 1250 Lb 6 tum Diameter | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Ja1000 till 2999 pund1250 lb.Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 707 kr
HAMILTON S-WH-6FSB Länkhjul 2000 Lb 6 tum Diameter | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nej1000 till 2999 pund2000 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "3 181 kr
HAMILTON S-WH-6MB Länkhjul 1400 Lb 6 tum Diameter | AE6VRT 5VJ12 S-WH-6MB3 x 3 "Nej1000 till 2999 pund1400 lb.Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "2 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-WH-4MB Svängplatta Hjul 1000 Lb 4 tums diameter
2 188 kr /enhet