HAMILTON WFT-62H-1 Hjul 2500 Lb. 6 D x 2-1 / 8 tum | AE6VVX 5VK08

HAMILTON WFT-62H-1 Länkhjul 2500 Lb. 6 D x 2-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE6VVX Modell: WFT-62H-1Korsreferens: 5VK08

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.2.5 "
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGjutjärn
KärnfärgRed
KärnmaterialGjutjärn
durometer188 BHN
Passar Axel1"
Navets längd3.25 "
Navbredd3-1 / 4 "
Ladda betyg2500 lb.
Icke-märkningNej
Ersättning för5VG07
Motståndskraftig motVatten, olja, lätta kemikalier
NyckelbussningIngår ej
Temp. Räckvidd-30 grader till 600 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd2.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.225
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddPris
HAMILTON W-420-SVB-1/2 Caster Wheel 850 Lb. 4 D x 2 tum | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 till 999 pund850 lb.NejVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-30 grader till 600 grader F.4 364 kr
HAMILTON W-620-SVB-1/2 Hjul 1200 Lb. 6 D x 2 tum | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 till 2999 pund1200 lb.NejVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-30 grader till 600 grader F.8 567 kr
HAMILTON W-620-LP-3/4 Länkhjul 1500 Lb. 6 D x 2 tum | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 till 2999 pund1500 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.869SEK
HAMILTON W-820-LP-3/4 Länkhjul 1750 Lb. 8 D x 2 tum | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 till 2999 pund1750 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.1 335 kr
HAMILTON W-1030-LP-1 Caster Wheel 3600 Lb. 10 D x 3 tum | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 till 5999 pund3600 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.2 819 kr
HAMILTON W-1230-LP-1 Länkhjul 4400 Lb. 12 D x 3 tum | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000 till 5999 pund4400 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierIngår ej-50 grader till 300 grader F.3 536 kr
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Hjul 960 Lb. 6 D x 2 tum | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 till 999 pund960 lb.JaVatten, olja, lätta kemikalierVad ingår-50 grader till 175 grader F.883SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON WFT-62H-1 Länkhjul 2500 Lb. 6 D x 2-1/8 tum
3 891 kr /enhet