Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMMOND VALVE 968 1/2 svängningsventil mässing 1/2 tums löd | AA9YCK 1JBX8

HAMMOND VALVE 968 1/2 svängningsventil mässing 1/2 tums löd

Finns i lager
Artikel: AA9YCK Modell: 968 1/2Korsreferens: 1JBX8

Få det Maj 6, Måndag
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
800SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center1-17 / 32 "
AnslutningstypLöd
Kracktryck0.75 till 1 psi
Längd2 17 / 32 "
MaterialMässing
Max. Vattentryck200 psi icke-chock CWP
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdStorlekPris
HAMMOND VALVE 967 1/2 svängventil mässing 1/2 tum Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "752SEK
HAMMOND VALVE 967 3/4 Swing Backventil Mässing 3/4 tum Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "862SEK
HAMMOND VALVE 967 1 svängningsventil mässing 1 tum Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"1 227 kr
HAMMOND VALVE 967 1 1/4 Swing Back Valve Messing 1-1/4 Inch Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "1 627 kr
HAMMOND VALVE 967 1 1/2 svängningsventil mässing 1-1 / 2 tum Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "2 029 kr
HAMMOND VALVE 967 2 svängningsventil mässing 2 tum Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"2 972 kr
HAMMOND VALVE 968 3/4 svängningsventil mässing 3/4 tum löd | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Löd3.125 "3 / 4 "882SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMMOND VALVE 968 1/2 svängningsventil mässing 1/2 tums löd
800SEK /enhet