HANKISON HPR25 kyltork | AD3CTL 3YA45

HANKISON HPR25 kyld lufttork

Finns i lager
Artikel: AD3CTL Modell: HPR25Korsreferens: 3YA45

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
FästeNej
CFM25
Daggpunkt46 grader F
FinishEpoxipulverbelagd
Fulllastförstärkare6.00
VärmeväxlarmaterialKoppar
ISO-klass6
Max. Luftkompressor HP7.5
Max. Omgivningstemperatur110 grader F
Max. Inloppstemp.120 grader F
Max. Tryck250 psi
Övergripande djup16 "
Totala höjden22 "
Total bredd15 "
Fas1
Rörstorlek3 / 4 "NPT
Effekt0.41 kW
KylmedelR-134A
Kylkompressor (HP)1/4
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33
Fartygets höjd (cm)63.75
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCFMFinishTotal breddRörstorlekFulllastförstärkareISO-klassMax. OmgivningstemperaturPris
HANKISON HPR5-10 kyltork | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Epoxipulverbelagd13 "3/8 "OD2.526110 grader F15 489 kr
HANKISON HPR15 kyltork | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Epoxipulverbelagd13 "3/8 "OD2.635110 grader F20 676 kr
HANKISON HPR35 kyltork | AD3CTM 3YA46 HPR3522 "35Epoxipulverbelagd15 "3 / 4 "NPT6.006110 grader F29 862 kr
HANKISON HPR50 kyltork | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Epoxipulverbelagd20 "3 / 4 "NPT7.256110 grader F43 029 kr
HANKISON HITN125 Tryckluftstork, 125 Cfm, 35 hk | CH6PPQ 55EZ92 HITN12541 "-Pulverlackat18 "-9.25A-113 Deg. F108 878 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANKISON HPR25 kyld lufttork
26 705 kr /enhet