HANKISON Tryckluftstorkar


Filter
Färg: Beige , Anslutningsstorlek: 1" , Inspänning: 230V AC , Max. Flöde: 125 cfm , Max. Inloppstryck: 230 psi , Max. Tryck: 250 psi , Fas: 1 , Spänning: 115 VAC
StilModellTotala höjdenCFMFinishTotal breddRörstorlekFulllastförstärkareISO-klassMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
A
HPR15
15 "15Epoxipulverbelagd13 "3/8 "OD2.635110 grader F20 676 SEK
A
HPR5-10
15 "10Epoxipulverbelagd13 "3/8 "OD2.526110 grader F15 489 SEK
B
HPR50
22 "50Epoxipulverbelagd20 "3 / 4 "NPT7.256110 grader F43 029 SEK
C
HPR25
22 "25Epoxipulverbelagd15 "3 / 4 "NPT6.006110 grader F26 705 SEK
C
HPR35
22 "35Epoxipulverbelagd15 "3 / 4 "NPT6.006110 grader F29 862 SEK
D
HITN125
41 "-Pulverlackat18 "-9.25A-113 ° F108 878 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?