HANKISON SMM3-4F lufttorkmembran 2.18 Cfm 12 watt | AB9HAY 2DBC4

HANKISON SMM3-4F Lufttork Membran 2.18 Cfm 12 Watt

Finns i lager
Artikel: AB9HAY Modell: SMM3-4FKorsreferens: 2DBC4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare
CFM2.18 till 9.55
Daggpunkt-40 till 50 grader F
FilterGrad 5 koalescerande
Höjd24 "
Inlopp / utlopp1/2 tum
ISO-klass2 till 6
Max. Omgivningstemperatur150 F
Max. Inloppstemp.150 grader F.
Max. Tryck200 psi
Fas1
TypMembran
Spänning24/120/240 VAC
Watt12
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.07
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8421398040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddCFMHöjdISO-klassMax. OmgivningstemperaturMax. Inloppstemp.TypSpänningPris
HANKISON HMM1-3F Lufttorkmembran .34 till 1.4 Cfm 3/8 tum | AB9HAP 2DBB5 HMM1-3F8"0.34 till 1.4011 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-17 581 kr
HANKISON HMM2-3F Lufttorkmembran 1.28 till 4.55 Cfm | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"1.28 till 4.5515 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-19 941 kr
HANKISON HMM3-4F lufttorkmembran 2.18 till 9.55 Cfm | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 till 9.5519 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-22 875 kr
HANKISON HMM4-4F Lufttorkmembran 4.09 till 13.67 Cfm | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 till 13.6727 "2 till 6150 F150 grader F.Membran24/120/240 VAC27 256 kr
HANKISON HMM5-6F lufttorkmembran 4.6 till 24.5 Cfm | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 till 24.520 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-38 974 kr
HANKISON HMM6-6F Lufttorkmembran 12 till 40.4 Cfm | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 till 40.427 "2 till 6150 F150 grader F.Membran-44 254 kr
HANKISON SMM1-3F Lufttorkmembran .34 Cfm 12 Watt | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"0.34 till 1.4016 "2 till 6150 F150 grader F.Membran24/120/240 VAC28 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANKISON SMM3-4F Lufttork Membran 2.18 Cfm 12 Watt
32 479 kr /enhet