Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 100508 Kopplingsplugg (M) NPT 1/2 Mässing | AC4ZNN 31C943

HANSEN 100508 Kopplingsplugg (M)NPT 1/2 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ZNN Modell: 100508Korsreferens: 31C943
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 2 "
FinishMässing
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypUniversell
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialMässing
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck1/2 psig
Rörstorlek1 / 2 "
TätningarFluor
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekArtikelRörstorlekPris
HANSEN 100006 Kopplingskropp (F) NPT 3/8 Mässing | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Snabbkopplingskropp3 / 8 "550SEK
HANSEN 100008 Kopplingskropp (F) NPT 1/2 mässing | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Snabbkopplingskropp1 / 2 "780SEK
HANSEN 100010 Kopplingskropp (F) NPT 3/4 Mässing | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Snabbkopplingskropp3 / 4 "1 186 kr
HANSEN 100012 kopplingsdel (F) NPT 1 Mässing | AC4ZNL 31C941 1000121"Snabbkopplingskropp1"2 364 kr
HANSEN 100506 Kopplingsplugg (M) NPT 3/8 Mässing | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Snabbkopplingskontakt3 / 8 "247SEK
HANSEN 100510 Kopplingsplugg (M) NPT 3/4 Mässing | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Snabbkopplingskontakt3 / 4 "461SEK
HANSEN 100512 Kopplingsplugg (M) NPT 1 Mässing | AC4ZNQ 31C945 1005121"Snabbkopplingskontakt1"649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 100508 Kopplingsplugg (M)NPT 1/2 Mässing
402SEK /enhet